Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYT7 Forkromet messingkuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC

APPROVED VENDOR 1PYT7 Forkrommet messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In

På lager
Vare: AB2ZKC Modell: 1PYT7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForkrommet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press900 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT6 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Stål med vinylgrepspaken1 / 4 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT8 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8Stål med vinylgrepspaken1 / 2 "146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT9 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Stål med vinylgrepspaken3 / 4 "284NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYU1 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Stål med vinylgrepspaken1"421NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYU2 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZKG 1PYU2Rustfritt stål med vinylgrep-1.25 "717NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYU3 Forkrommet messingkuleventil Inline Fnpt 1-1/2 in | AB2ZKH 1PYU3Rustfritt stål med vinylgrep-1.5 "955NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYU4 Forkrommet messing kuleventil Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Rustfritt stål med vinylgrep-2"1 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYT7 Forkrommet messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In
133NOK / enhet