HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock Plugs, 2/3 Pole, 15A


filtre
amps: 15 , Kroppsmateriale: nylon , Farge: Svart , Tilkobling: Trykk terminalskruer , Gjeldende vurdering: 15 A , Materiale: nylon , Montering: Ledningsmontert , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Bredde: 1.17 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 14 AWG , Ledningstype: standard
StilModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
A
HBL7570
2-polet 3-ledning0.335-0.421"0.335 "til 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P421NOK
B
HBL7594
2-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P383NOK
C
HBL7485
3-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 / 250 VAC125/250 V.2.45 "1.17 "ML-3P377NOK

Midget Twist Lock Plugs, 2/3 Pole, 15A

Hubbell Wiring Device-Kellems låseplugger er ideelle for enkel tilkobling og frakobling av ledninger i marine og industrielle applikasjoner. Disse rette, hanproppene har nylonhus med messingblader og fenoliske bladholdere for høy varmebestandighet, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller har vinklede plugger for bruk på trange steder. Velg mellom et stort utvalg av disse svartfargede 15A -pluggene, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 125 og 125/250V.
Raptor Supplies tilbyr også vanntette innhyllede plugger? for vanntette operasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?