Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7570 Hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart, vinklet | AC8QEB 3D266

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart, vinklet

På lager
Vare: AC8QEB Modell: HBL7570Kryssreferanse: 3D266

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps15
Body Materialnylon
Kabelrekkevidde0.335-0.421"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.335 "-0.421"
Ledningsstørrelse0.335 "til 0.421"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.33 "
Lengde1.68 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonML-2P
NEMA-vurderingML-2P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.17 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabelrekkeviddeLedningsstørrelseSpenningSpenningsverdierHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7485 Hannplugg, 15A, 125/250VAC, 3-polet, skruterminal, svart | AE7LHN 5Z909 HBL74853-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 / 250 VAC125/250 V.2.45 "1.17 "ML-3P357NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7594 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, fenolhus, flere skrueterminaler | AE7ZJF 6C626 HBL75942-polet 3-ledning0.300-0.430"0.281 "til 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 hannplugg, 15A, 125VAC, 2-polet, skruterminal, svart, vinklet
431NOK / enhet