Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51080.220.0001 Sekskantmutter M22 X 2.50Mm, 5PK | AB8LHN 26KT22

APPROVED VENDOR M51080.220.0001 sekskantmutter M22 X 2.50 mm, 5 PK

På lager
Vare: AB8LHN Modell: M51080.220.0001Kryssref: 26KT22 / 42GT25
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM22-2.5
FinishPlain
KlasseA2
Høyde18mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM22 x 2.5
GjengetypeMetric
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.220.0001 sekskantmutter M22 X 2.50 mm, 5 PK
86NOK /pakke