AKRO-MILS 33168 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


filtre
Fullfør: Ribbete , Høyde: 10" til 12"8" til 10" , Innvendig høyde: 7 9 / 16 " , Innvendig lengde: 14 15 / 16 " , Lengde: 16 "til 18" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 7 , Antall skilleplasser kort: 11 , Utvendig høyde: 8" , Utvendig lengde: 16 1 / 2 " , Utvendig bredde: 10 7 / 8 " , Vektkapasitet: 40 lbs.
StilModellFARGEInnvendig breddeLastekapasitetPackage AntallPris (eks. mva)
A
33168BLÅ
Blå9 5 / 16 "35 lb.6362NOK
B
33168SKLAR
Fjern14 15 / 16 "40 lb.504353NOK
C
33168GRÅ
Grå9 5 / 16 "35 lb.6362NOK
D
33168RED
Rød9 5 / 16 "35 lb.6362NOK

33168 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser

Akro-Mils Series 33168 delbare oppbevaringsbokser i plast er best egnet for effektiv lagring og organisering av deler eller komponenter under overføringsapplikasjoner under arbeid. Disse enhetene er kompatible for bruk med de fleste stativer, hyller og automatisert materialhåndteringsutstyr. De er utstyrt med skillevegger som hjelper til med å lage hundrevis av tilpassede oppbevaringsrom (så små som 1-1/8 tomme) og kraftige stablefelger med utvendig ribbe for ekstra styrke. Utvalgte modeller er utstyrt med valgfrie snap-on lokk for å holde det indre innholdet sikkert og støvfritt. Velg fra et bredt utvalg av disse Akro-Grid skilleboksene tilgjengelig i blå, grå, klare og røde fargealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?