TRI-ARC Rullende stige, umontert


filtre
Aktiveringstype: Foot Pedal , montert/umontert: Umontert , Klatrevinkel: 56 Degrees , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Rekkverk Høyde: 42 " , Rekkverk inkludert: Ja , Vektgrense: 450 lb. , Materiale: Stål , Plattformdybde: 20 " , Plattformbredde: 24 " , Trinndybde: 7" , Trinnbredde: 24 "
StilModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTråPris (eks. mva)
A
KDSR106246-D2
59 "34 "35 "696 "60 "perforert12 171 NOK
RFQ
A
KDSR106242-D2
59 "34 "34 "696 "60 "taggete19 632 NOK
RFQ
A
KDSR107242-D2
66 "34 "34 "7106 "70 "taggete15 050 NOK
RFQ
A
KDSR10746-D2
67 "34 "35 "7106 "70 "perforert14 126 NOK
RFQ
A
KDSR108246-D2
74 "34 "35 "8116 "80 "perforert16 539 NOK
RFQ
A
KDSR108242-D2
74 "34 "34 "8116 "80 "taggete18 616 NOK
RFQ
A
KDSR110246-D2
86 "34 "35 "10136 "100 "perforert19 166 NOK
RFQ
A
KDSR110242-D2
86 "34 "34 "10136 "100 "taggete21 090 NOK
RFQ
A
KDSR111246-D2
94 "34 "35 "11146 "110 "perforert20 049 NOK
RFQ
A
KDSR111242-D2
94 "34 "34 "11146 "110 "taggete23 002 NOK
RFQ
A
KDSR112246-D2
100 "34 "35 "12156 "120 "perforert22 374 NOK
RFQ
A
KDSR112242-D2
100 "34 "34 "12156 "120 "taggete28 749 NOK
RFQ
A
KDSR113246-D2
107 "39 "40 "13166 "130 "perforert27 243 NOK
RFQ
A
KDSR113242-D2
107 "39 "39 "13166 "130 "taggete26 715 NOK
RFQ
A
KDSR114246-D2
114 "39 "40 "14176 "140 "perforert22 827 NOK
A
KDSR114242-D2
114 "39 "39 "14176 "140 "taggete29 164 NOK
RFQ
A
KDSR115246-D2
121 "39 "40 "15186 "150 "perforert28 538 NOK
RFQ
A
KDSR115242-D2
121 "39 "39 "15186 "150 "taggete28 648 NOK
RFQ

Rullende stige, umontert

Tri-Arc rullende eller mobile stiger er utstyrt med hjul og kan enkelt flyttes fra sted til sted i og rundt lager, prosessanlegg og lagerrom. Disse rullestigene i stål, levert i en montert form, overholder strengt ANSI- og OSHA-forskriftene og har en fotbetjent sikkerhetslås som holder stigen sikret på et sted. Beskyttelsen og rekkverkene til disse stigene gir ytterligere fordeler i forhold til å forhindre ulykker eller skader i høye høyder. Utvalgte modeller gjør det også lettere å brette stigen til en flat skrå struktur, og dermed muliggjøre enkel oppbevaring etter bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?