LAMP Ikke-flyttbart løftehengsel


filtre
Maskinvare: Inkludert , Pin materiale: Rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes
StilModellHøydeFARGEHjørnerHolesHull per bladBladtykkelseVenstre / høyre håndLastekapasitetPris (eks. mva)
A
GH-36 / NCRR
1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Ikke sant4.4 lb.144NOK
A
GH-34/8 / SP
1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Venstre4.4 lb.185NOK
B
KN-50L / SS
1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-98NOK
C
HNH-50CR
1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-194NOK
C
HNH-50CL
1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-196NOK
B
KN-50R / SS
1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-98NOK
C
HNH-65CR
2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-217NOK
C
HNH-65CL
2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-218NOK
D
HG-CV65NL
2 9 / 16 "HvitSquareMed2-Venstre-587NOK
D
HG-CV65
2 9 / 16 "HvitSquareMed2-Ikke sant-513NOK
B
KN-64R / SS
2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-129NOK
B
KN-64L / SS
2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-129NOK
B
KN-75R / SS
2 61 / 64 "NaturligSquareMed35 / 64 "Ikke sant-191NOK
C
HNH-75CR
2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant-349NOK
C
HNH-75CL
2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre-349NOK
C
HNH-100CL
3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre-624NOK
C
HNH-100CR
3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant-650NOK
E
S-6166-2-R
4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant44 lb.540NOK
E
S-6166-2-L
4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre44 lb.541NOK
F
S-6173-2
4 1 / 64 "NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre44 lb.475NOK
G
S-6166-6-R
5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant99 lb.653NOK
G
S-6166-6-L
5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre99 lb.653NOK
F
S-6173-5
5"NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre55 lb.484NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?