Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE S-6166-6-L Løftehengsel sateng 5-63/64 x 4-21/64 tommer | AE2AWG 4WDZ1

LAMP S-6166-6-L løftehengsel sateng 5-63/64 x 4-21/64 tommer

På lager
Vare: AE2AWG Modell: S-6166-6-LKryssreferanse: 4WDZ1
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
653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2 15 / 16 "
Dørbladbredde1 25 / 32 "
FinishSatin
Rammebladlengde2 15 / 16 "
Ramme bladbredde1 25 / 32 "
maskinvareInkludert
Høyde5 63 / 64 "
HolesUten
Hull per blad0
Bladtykkelse5 / 32 "
Venstre / høyre håndVenstre
Lastekapasitet99 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
Pin Dia.51 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde360 Degrees
Bredde4 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEHjørnerHolesHull per bladBladtykkelseVenstre / høyre håndLastekapasitetPris
LAMPE GH-34/8 / SP Løftehengsel polert 1.45 x 1.26 tommer | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Venstre4.4 lb.185NOK
LAMPE GH-36 / NCRR løftehengsel polert 1.45 x 1.26 tommer | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Ikke sant4.4 lb.144NOK
LAMPE HG-CV65 Løftehengsel Alumite 2-9/16 x 2-23/64 tommer | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "HvitSquareMed2-Ikke sant-513NOK
LAMPE HG-CV65NL Løftehengsel Alumitt 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "HvitSquareMed2-Venstre-587NOK
LAMPE HNH-100CL løftehengsel Sateng 3-15 / 16 x 3-15 / 64 tommer | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "NaturligSquareUten-5 / 32 "Venstre-624NOK
LAMPE HNH-100CR Løftehengsel Sateng 3-15 / 16 x 3-15 / 64 Tommer | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "NaturligSquareUten-5 / 32 "Ikke sant-650NOK
LAMPE HNH-50CL løftehengsel Sateng 1-31 / 32 x 1-37 / 64 tommer | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "NaturligSquareUten-3 / 32 "Venstre-196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP S-6166-6-L løftehengsel sateng 5-63/64 x 4-21/64 tommer
653NOK / enhet