HONEYWELL Termostatisk radiatorventil


filtre
Maks trykk: Vann 150 psi, damp 15 psi , Temp. Område: 248 grader F maks.
StilModellKroppsstilBtuHVolumkoeffisientRørstørrelsePris (eks. mva)
A
V110E1004
Vinkel127,0004.61 / 2 "2 073 NOK
A
V110E1012
Vinkel162,0005.83 / 4 "1 662 NOK
B
V110D1008
Rett162,0005.83 / 4 "1 588 NOK
B
V110D1000
Rett127,0004.61 / 2 "1 427 NOK

Termostatisk radiatorventil

Termostatventiler fra Honeywell brukes til å kontrollere temperaturen i innendørsrom, kontorer og verksteder ved å regulere strømmen av varmt vann til regulatoren. Disse radiatorventilene brukes ofte i den elektroniske og elektriske industrien og oppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Disse ventiler med høy kapasitet er utstyrt med EPDM-skiver som gir tetning for bobler for varmtvanns- og damprørsystemer. De har forniklet bronsestøpt konstruksjon for høy korrosjons- og rustmotstand og kan brukes med T104 termostatiske aktuatorer. Alle deler kan enkelt byttes ut med et enkelt serviceverktøy mens ventilen fungerer under høyt trykk. Velg mellom et bredt utvalg av Honeywell radiatortermostatventiler, tilgjengelig i rette og vinklede kroppsstiler på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?