Honeywell V110D1008 termostatisk radiatorventil er designet for presis og automatisk kontroll av temperaturen ved å modulere strømmen av varmt vann eller damp gjennom frittstående radiatorer, konvektorer og andre varmeenheter med høy kapasitet.
Egenskaper:
- Den brukes med en T104 termostatstyring som automatisk åpner/stenger ventilen i henhold til romtemperaturinnstillingen.
- Den er integrert med to O-ringpakninger og en EPDM ventilseteskive som sikrer tett avstengning på damp- eller varmtvannssystemer.
- Den er i stand til å motstå trykk og temperatur opp til henholdsvis 150 psi og 248 grader F.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er produktet laget av?
A. Radiatorventilen er laget av nikkelbelagt bronse for å gi maksimal korrosjons- og slitestyrke ved høytemperaturapplikasjoner.
Q. Hvordan installere en T104 termostatkontroll på denne ventilen?
A. For å montere T104-kontrollen på V110D-ventilhuset med rett mønster, sørg for at kontrollhodet er montert horisontalt i en posisjon slik at luftsirkulasjonen rundt enheten ikke hindres.
Spørsmål. Hvordan erstatte de fungerende delene av ventilen?
A. En patronskifter (MT110C1011) brukes til å enkelt skifte ut alle arbeidskomponentene mens ventilen forblir på linje, i drift eller under trykk. Dette tar bare minutter å bytte ut delene uten å slå av systemet.