WALTER TOOLS F4238 Porcupine freser


Walter F4238 piggsvinfresere er skjæreverktøy som er utviklet for høyytelses maskineringsoperasjoner innen luftfart, bilindustri, generell ingeniørfag, støpeform og stanse, energi og tungt utstyr. Disse freserne er kjent for sitt unike design, som presterer...urerer flere skjærekanter i et radialt mønster, som ligner pigger på et piggsvin.Les meg

filtre
Skjærende type: Carbide , venstre/høyre hånd: Ikke sant , Materiale: Alt ISO
StilModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris (eks. mva)
A
F4238.UW38.051.Z03.90
0.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "21 882 NOK
A
F4238.UB19.051.Z03.43
1"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "14 958 NOK
A
F4238.B27.066.Z04.57
1.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "22 264 NOK
B
F4238.B27.063.Z04.43
1.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "19 751 NOK
A
F4238.B27.063.Z04.57
1.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "22 807 NOK
A
F4238.UW31.038.Z03.57
1.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "14 851 NOK
A
F4238.UB26.064.Z04.57
1.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "22 250 NOK
A
F4238.US5.064.Z04.99
1.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "34 956 NOK
A
F4238.B32.080.Z05.71
1.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "32 396 NOK
A
F4238.US5.051.Z03.85
CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "24 591 NOK
C
F4238.T36.040.Z03.29
HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "10 212 NOK
C
F4238.B32.085.Z05.71
NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "31 390 NOK
D
F4238.UB31.076.Z05.71
T36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "32 143 NOK
E
F4238.B32.080.Z05.57
T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "28 260 NOK

Egenskaper

  • Disse Walter Xtra-tec fresene har positiv og myk kuttevirkning som resulterer i høy metallfjerningshastighet i maskiner med lav ytelse.
  • De muliggjør fresing uten å bruke skulderen virtuelt.
  • Disse fresene tilbyr Tiger-tec-belegg for korrosjonsbestandighet og økt produktivitet.
  • De kommer med et aksialt fast anslag på den første raden med vendeskjær for økt grad av prosesspålitelighet og forbedret vendeskjærstabilitet.

Standarder og godkjenninger

  • ISO

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bør jeg ivareta sikkerheten når jeg bruker Walter F4238 piggsvinfreser?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og hørselvern.
  • Gjør deg kjent med fresemaskinens drift og sikkerhetsfunksjoner.
  • Sikre arbeidsstykker skikkelig og unngå løse klær eller smykker.
  • Følg sikker praksis for verktøyhåndtering, maskindrift og sponfjerning.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en passende freser for applikasjonen min?

Valget av en fres avhenger av maskineringsoperasjon, materiale, skjæreforhold og ønskede resultater. Vurder kuttergeometri, materialkompatibilitet, antall skjærekanter og beleggalternativer for å velge en passende kutter.

Hvordan kan jeg redusere skravling ved bruk av freser?

Chatter refererer til uønskede vibrasjoner eller ustabile skjæreforhold som kan oppstå under fresing. For å redusere skravling, prøv å justere skjæreparametere som skjærehastighet, matehastighet eller skjæredybde. Bruk av mer stive oppsett, valg av passende verktøyholdere og bruk av vibrasjonsdempende teknikker kan også bidra til å minimere skravling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?