Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indekserbar fresekutter F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311

WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indekserbar kvernkutter F4238uw31038z0357

På lager
Vare: AD6DCL Modell: F4238.UW31.038.Z03.57Kryssreferanse: 44W311
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
15 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde3.346 "
Diameter2"
Sett inn skruenFS1453 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4238.UW31.038.Z03.57
Antall innsettinger som kreves18
Total lengde3.346 "
Shank Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.869
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Indekserbar fresekutter F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "10 620 NOK
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Indekserbar fresekutter F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "20 767 NOK
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indekserbar fresekutter F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "29 711 NOK
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indekserbar fresekutter F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "25 578 NOK
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indekserbar kvernkutter F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "36 090 NOK
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Indekserbar fresekutter F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "22 900 NOK
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Indekserbar fresekutter F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "15 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indekserbar kvernkutter F4238uw31038z0357
15 299 NOK / enhet