TRIM LOK INC Trimforsegling 328 fot


filtre
Farge: Svart , Materiale: Vinyl (PVC) , Maks. Temp.: 150 Degrees , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Stil: Trim
StilModellBenlengdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
DDA2513-328
0.426 "0.847 "0.433 "9 557 NOK
B
DDA1549-328
0.433 "0.433 "0.641 "8 711 NOK

Trimforsegling 328 fot

Trim-Loc Inc trimforseglinger er ideelle for vanntett tetning i båtluker, RV-romdører, verktøykasser og tonneau-deksler. De har vannbestandig PVC -trim og EPDM -gummipærekonstruksjon for å tåle temperaturer fra -20 til 158 grader F. Disse tetningene er integrert med en sterk gripetunge og aluminiumsmetallklips for permanent grep. Velg mellom et stort utvalg av disse tetningene, tilgjengelig med plassering på toppen og siden.
Raptor Supplies tilbyr også trim seler har en lengde på 25 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?