Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V110E1004 termostatisk radiatorventil størrelse 1/2 tomme | AD2UBA 3UD05

HONEYWELL V110E1004 Termostatisk radiatorventil Størrelse 1/2 tomme

På lager
Vare: AD2UBA Modell: V110E1004Kryssref: 3UD05
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
2 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk radiatorventil
KroppsstilVinkel
BtuH127,000
Volumkoeffisient4.6
Maks. PressVann 150 psi, damp 15 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område248 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Bakstykke (gjenget)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilBtuHVolumkoeffisientRørstørrelsePris
HONEYWELL V110D1000 Bronse radiatorventil, 1/2 i FPT, rett kroppstype | AD2UAX 3UD02 V110D1000Rett127,0004.61 / 2 "1 427 NOK
HONEYWELL V110D1008 Termostatisk radiatorventil størrelse 3/4 tomme | AD2UAY 3UD03 V110D1008Rett162,0005.83 / 4 "1 588 NOK
HONEYWELL V110E1012 termostatisk radiatorventil størrelse 3/4 tommer | AD2UBB 3UD06 V110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V110E1004 Termostatisk radiatorventil Størrelse 1/2 tomme
2 073 NOK / enhet