Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V110D1000 Bronse radiatorventil, 1/2 i FPT, rett kroppstype | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 bronse radiatorventil, 1/2 i FPT, rett kroppstype

På lager
Vare: AD2UAX Modell: V110D1000Kryssref: 3UD02

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk radiatorventil
KroppsstilRett
BtuH127,000
Volumkoeffisient4.6
Maks. PressVann 150 psi, damp 15 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område248 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Honeywell V110D1000 termostatisk radiatorventil egnet for å registrere svingninger i lufttemperaturen og kontrollere vannstrømmen i radiatoren
    • Har en EPDM -ventilsete -plate for å sikre en tett tetning og forhindre lekkasje i damp- og varmtvannsvarmesystemer
    • Sparer energi ved å automatisk slå av varmestrømmen når den forhåndsbestemte temperaturinnstillingen er nådd og eliminerer også sløsende oppvarming
    • Kompatibel med T104 termostataktuatorer som monteres på røret
    • Oppfyller ASHRAE Standard 102-1989

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilBtuHVolumkoeffisientRørstørrelsePris
HONEYWELL V110D1008 Termostatisk radiatorventil størrelse 3/4 tomme | AD2UAY 3UD03 V110D1008Rett162,0005.83 / 4 "1 588 NOK
HONEYWELL V110E1004 termostatisk radiatorventil størrelse 1/2 tomme | AD2UBA 3UD05 V110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 073 NOK
HONEYWELL V110E1012 termostatisk radiatorventil størrelse 3/4 tommer | AD2UBB 3UD06 V110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V110D1000 bronse radiatorventil, 1/2 i FPT, rett kroppstype
1 427 NOK / enhet