TRI-ARC KDSR106242-D2 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 60 Inch Height | AA9CTX 1CJH9

TRI-ARC KDSR106242-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 60 tommers høyde

Vare: AA9CTX Modell: KDSR106242-D2Kryssreferanse: 1CJH9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 451 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde59 "
Base bredde34 "
Bunnbredde34 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn6
Total høyde96 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde60 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.93
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTråPris
TRI-ARC KDSR106246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 60 tommers høyde | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "perforert13 264 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR10746-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 70 tommers høyde | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "perforert14 075 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR108246-D2 rullestige Umontert håndløperplattform 80 tommers høyde | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "perforert16 704 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR110246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 100 tommers høyde | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "perforert18 820 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR111246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 110 tommers høyde | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "perforert19 073 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR112246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 120 tommers høyde | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "perforert22 343 NOK
RFQ
TRI-ARC KDSR113246-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 130 tommers høyde | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "perforert26 611 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC KDSR106242-D2 Rullestige Umontert rekkverksplattform 60 tommers høyde
19 451 NOK / enhet