RED HAT Drivstoffgass magnetventil


filtre
Spoleisolasjonsklasse: F , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Forseglingsmateriale: NBR , Type: Drivstoffgass , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
8210 106HXNUMXB
50/60-20 grader til 125 grader FMessing125 Grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 380 NOK
B
8214G251-12 / DC
60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 045 NOK
B
8214G261-12 / DC
60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "5 882 NOK
C
8215G080-24 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "9 522 NOK
D
8262H078
605 grader til 131 grader FMessing125 Grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 348 NOK
C
8215G060-12 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 492 NOK
B
8214G271-12 / DC
60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 987 NOK
C
8215G050-24 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 525 NOK
C
8215G070-12 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467 NOK
C
8215G070-24 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 467 NOK
B
8214G281-24 / DC
60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 173 NOK
C
8215G050-12 / DC
6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 622 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?