Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8215G060-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 4 tommer 32 cv 25 psi | AH8KJF 38VC40

RED HAT 8215G060-12/DC drivstoff gass solventil 1-1/4 tommer 32 cv 25 psi

På lager
Vare: AH8KJF Modell: 8215G060-12/DCKryssreferanse: 38VC40

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 77 grader F
Body MaterialAluminum
Senterlinjerør Senterstørrelse5.5 "
Volumkoeffisient32
SpoleskapKoblingsboks for generell bruk og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
MiljøvernInnendørs, Utendørs
Hz60
Maks. Væsketemp.104 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde6 45 / 64 "
Total lengde5"
Samlet bredde5 13 / 32 "
Rørstørrelse1.25 "
Forsegl materialeNBR
typenDrivstoffgass
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning12 VDC
Watts35.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Drivstoffgass magnetventil
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 25 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 25 psi
    • Maks. Differensial for driftstrykk: 25 psi

Produktvarianter

ProduktModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
RØD HAT 8210H106B Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Messing | AF2NXJ 6WTV6 8210 106HXNUMXB50/60-20 grader til 125 grader FMessing125 Grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 438 NOK
RØD HAT 8262H078 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 4in. 1 Cv messing | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 grader til 131 grader FMessing125 Grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 381 NOK
RED HAT 8214G251-12 / DC Drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 193 NOK
RED HAT 8214G261-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 4 tommer 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 026 NOK
RED HAT 8214G271-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 2 tommer 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 158 NOK
RED HAT 8214G281-24 / DC Drivstoffgass magnetventil 2 tommer 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 421 NOK
RØD HAT 8215G050-24 / DC drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8215G060-12/DC drivstoff gass solventil 1-1/4 tommer 32 cv 25 psi
5 626 NOK / enhet