RED HAT

filtre

Plumbing

Pneumatikk

Smøring

Plumbing filtre

Magnetventiler og spolerVis alle

  • Luftolje og vannventiler

    Har en normalt lukket ventilkonfigurasjon, egnet for bruk med luft, inerte gasser og drikkevann. Designet for å kontrollere tilbakestrømningsforhold, blande eller distribuere prosessvæsker, eller fungere som avstengnings- og utløsningsventiler i kjemiske overførings- og lagringsapplikasjoner

  • Stempelventiler med vinkellegeme

    Utstyrt med en kaldvalset aksel av rustfritt stål, fjærbelastet stammetetning og varmebestandig akselvisker av fluorelastomer. Brukes sammen med en 120V, 60 Hz magnetventil for å håndtere vann, lett slurry og damp

  • Kryogene magnetventiler

    Konstruert for å håndtere kryogene væsker, inkludert flytende nitrogen, argon og oksygen. Har en normalt lukket konfigurasjon som åpnes når den er aktivert og omvendt. Kan installeres på fasiliteter som håndterer frossen mat og kraniale / genetiske konserveringstjenester

  • Drivstoffolje og gass magnetventiler

    Brukes til å kontrollere forbrenningssystemets pilot- og drivstoffavstengningssystemer. Ideell for både innendørs og utendørs installasjoner. Har en eksplosjonssikker design for å forhindre farer forårsaket av antennelige gasser eller brennbart støv

  • Pilot magnetventiler

    Servoassisterte solenoider designet for å bruke differensialtrykket til mediet over ventilportene for å åpne og lukke samlingene. Har interne NPT-tilkoblinger (på utvalgte modeller) for å lette rørledninger

  • Magnetventilspoler

    Konverter elektrisk energi til lineær bevegelse; består av en kobbertråd (eller aluminium) viklet rundt en hul form (spolen). Tåler temperaturer opp til 180 grader F. Tilgjengelig i teippakkede og innkapslede (eller støpte) spolevarianter

  • Damp- og varmtvannsventiler

AvstengningsventilerVis alle

  • Kabelstyrte gassventiler

    Integrert med en rustfritt stålkjerne og en fjær for styring av kommersielt og institusjonelt kokeutstyr. Slå av alle kilder for drivstoff eller varme automatisk for gasspiloter. Når den er lukket, kan den bare åpnes igjen manuelt

Om RED HAT

ASCO, med sin Red Hat strømstyringsteknologi, er en ledende produsent av magnetventiler designet for å kontrollere den kritiske strømmen av luft, gass, vann, olje og damp. Red Hat-ventiler tillater både AC- og DC-spenninger, noe som utstyrer dem for bedre strømforbruk og forbedret ytelse. ASCO magnetventilkatalogen omfatter forskjellige typer luft-olje og vann, brenselolje og gass, kryogene og damp- og varmtvannsmagnetventiler. ASCOs treveis magnetventiler har tre rørkoblinger, noe som gjør det lettere å starte og stoppe strømmen. Et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i forskjellige rørstørrelser, kan bestilles på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter