Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8262H078 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 4in. 1 Cv messing | AF2YHC 6ZAK4

RED HAT 8262H078 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/4in. 1 CV Messing

På lager
Vare: AF2YHC Modell: 8262H078Kryssref: 6ZAK4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område5 grader til 131 grader F
Body MaterialMessing
BtuH53,500
Senterlinjerør Senterstørrelse3.125 "
Volumkoeffisient1
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal
Hz60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.9 / 32 "
Total høyde2.75 "
Total lengde1 9 / 16 "
Samlet bredde1 15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
RØD HAT 8210H106B Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Messing | AF2NXJ 6WTV6 8210 106HXNUMXB50/60-20 grader til 125 grader FMessing125 Grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 438 NOK
RED HAT 8214G251-12 / DC Drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 193 NOK
RED HAT 8214G261-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 4 tommer 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 026 NOK
RED HAT 8214G271-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 2 tommer 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 158 NOK
RED HAT 8214G281-24 / DC Drivstoffgass magnetventil 2 tommer 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 421 NOK
RØD HAT 8215G050-24 / DC drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 660 NOK
RØD HAT 8215G050-12 / DC Drivstoffgass magnetventil 1 tommer 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8262H078 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/4in. 1 CV Messing
1 381 NOK / enhet