Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8210H106B Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 3.6 Cv Messing | AF2NXJ 6WTV6

RED HAT 8210H106B Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Messing

På lager
Vare: AF2NXJ Modell: 8210H106BKryssref: 6WTV6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 125 grader F
Body MaterialMessing
BtuH281,000
Senterlinjerør Senterstørrelse3.375 "
Volumkoeffisient3.6
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde3 15 / 16 "
Total lengde3.437 "
Samlet bredde2 9 / 32 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9945
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzOmgivelsestemp. OmrådeBody MaterialMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
RØD HAT 8262H078 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 4in. 1 Cv messing | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 grader til 131 grader FMessing125 Grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 381 NOK
RED HAT 8214G251-12 / DC Drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 193 NOK
RED HAT 8214G261-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 4 tommer 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 026 NOK
RED HAT 8214G271-12 / DC Drivstoffgass Solventil 1-1 / 2 tommer 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 158 NOK
RED HAT 8214G281-24 / DC Drivstoffgass magnetventil 2 tommer 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 grader til 77 grader FAluminum125 Grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "10 421 NOK
RØD HAT 8215G050-24 / DC drivstoffgass magnetventil 1 tommers 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 660 NOK
RØD HAT 8215G050-12 / DC Drivstoffgass magnetventil 1 tommer 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 grader til 77 grader FAluminum104 Grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"5 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8210H106B Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 3.6 Cv Messing
2 438 NOK / enhet