80/20 Enkel flens Lange standard lineære lagre, 3 sporfeste


filtre
Tønndiameter: 0 , Lagertype: UHMW PAD , Dynamisk lastekapasitet: 0 , Bli ferdig: anodize , Flens Dia.: 0 , Karakter: 6105-T5 , Låsetype: Valgfritt , Smøring: Tørk , Materiale: Aluminum , Maks. Pv: 0 , Monteringsflate til akselsenter: 0 , Putemateriale: UHMW Plast , Prosess: ekstrudert , Statisk lastekapasitet: 0 , Type: Enkeltflens
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A
6416
1.968 "0.656 "0.25 "Fjern996NOK
B
6516
2.75 "0.75 "0.375 "Fjern1 264 NOK
A
25-6416
49.73 mm16.48 mm5.99 mmFjern987NOK
B
40-6516
71.83 mm19 mm8.99 mmFjern1 280 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?