Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6416 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAK Modell: 25-6416Kryssreferanse: 5JRW1
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
987NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A49.73 mm
Dimensjon B16.48 mm
Dimensjon C5.99 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E41.12 mm
Dimensjon F33.15 mm
Dimensjon G7.8 mm
Dimensjon H3.99 mm
Dimensjon J33.25 mm
Dimensjon K7.98mm
Dimensjon L100mm
Dimensjon M25 mm
Dimensjon N12.5mm
Dimensjon P (in.)20.56mm
Dimensjon Q25 mm
Dimensjon R25 mm
Dimensjon T6.53 mm
Dimensjon U6.3 mm
Dimensjon V25 mm
Dimensjon W12.5 mm
Dimensjon X8.23 mm
Dimensjon Y10.69 mm
Finishanodize
Flensetykkelse8mm
Klasse6105-T5
Høyde49.75
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringshullsenter25 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Total høyde49.75mm
Total lengde100mm
Samlet bredde41.2mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde6.5mm
Trådstørrelse#8 FHS
typenEnkeltflens
Bredde41.2 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 6416 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Fjern996NOK
80/20 6516 lineært lager, bremsehull, 3 spor, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tommers størrelse, aluminium | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Fjern1 264 NOK
80/20 40-6516 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmFjern1 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6416 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium
987NOK / enhet