A B kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , Kondensator nødvendig: 4UHA7 , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpen , Ramme: 48Z , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Ledningslengde: 8" , Lengde mindre skaft: 12.187 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 60 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Åpen , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet med enkel leilighet , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1075 , Nominell effektivitet: 69.0% , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Total lengde: 15.875 " , Fase: 1 , Rotasjon: Velg med klokken , RPM: 1075 , RPM-område: 1001-1100 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 3 11 / 16 " , Stud Størrelse: 8-32 , Termisk beskyttelse: Automatisk , Spenning: 200-230/460
Egenskaper
- De har en automatisk termisk beskyttelse som beskytter motoren mot overoppheting på grunn av overbelastning eller manglende start. Denne enheten tilbakestilles automatisk når motoren er helt avkjølt.
- De kommer med en ekstern akselslinger for å holde lagrene beskyttet mot fuktighet og støv.
- Modeller, som f.eks 5KCP39SNB481S, har et åpent kabinett som tillater enkel luftstrøm mellom interiøret og eksteriøret, og holder motoren kjølig under overopphetingsforhold.
- De er integrert med et regnskjold som passer helt over akselen for å beskytte motoren i vertikal posisjon.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en flens?
Motorflenser er montering av endeskjold med boltehull og riller for montering av utstyr, som pumper eller girkasser til motoren eller for å henge motoren på den drevne maskinen.
Hva er fordelen med en permanent delt kondensator?
Permanente delte kondensatorer eller PSC-er er permanent koblet til motorene for å produsere høyt startmoment, hovedsakelig brukt i HVAC-apparater. Disse enhetene har samme kondensator- og kondensatorfase i kretsen for både start- og driftsdrift sammenlignet med enfasemotorer som kun bruker kondensatorfasen under motorstart.
Hva er kulelager?
Kulelager reduserer friksjon og gir jevn og kontinuerlig drift i krevende bruksområder.