MARATHON MOTORER 5KCP39SNB481S P194 HVAC Motor | AJ2LKV P194

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LKV Modell: 5KCP39SNB481SKryssreferanse: P194

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)60
DutyKontinuerlig
KabinettÅpen
Frame48Z
Forsterker med full belastning4.6-4.0/2.0
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonVelg med klokken
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.22
Skipets bredde (cm)25.88

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: A
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPSakServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5KCP39SNB482S Kondensatorviftemotor 1 HK 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195 5KCP39SNB482S5.8-5.6/2.81Kondensator vifte motor1.006 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor
1 723 NOK / enhet