EATON CH Series overføringsbryterpaneler


Eaton CH-Series overføringsbryterpaneler lar brukere starte en generator og gjenopprette strømmen til forhåndsbestemte kretser under strømbrudd. Disse enhetene er ideelle for bruk i landbruks- og lette kommersielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CH10EGEN3060
15 003 NOK
RFQ
B
CH10GEN5030RSN
9 239 NOK
RFQ
C
CH48GEN3060R
4 879 NOK
RFQ
D
CH6EGEN2060
11 468 NOK
RFQ
E
CH816GEN6060
4 932 NOK
RFQ
B
CH10EGEN3060R
15 982 NOK
RFQ
B
CH10GEN5050RSN
10 297 NOK
RFQ
A
CH10EGEN3060SUR
16 017 NOK
RFQ
B
CH10GEN5050SN
8 685 NOK
RFQ
B
CH10GEN5030SN
8 166 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Slå av alle effektbryterne i overføringsbryteren.
  • Koble generatorledningen til overføringsbryteren eller innløpsboksen.
  • Start generatoren og la den varme opp.
  • Vri hovedbryteren i overføringsbryteren.
  • Slå på kretsene én etter én for å unngå overbelastning.

Egenskaper

  • Eaton CH-seriens overføringsbryterpaneler forhindrer parallellkobling av normal- og nødstrømkildene ved å koble fra den mekanisk låste strømnettet.
  • De har NEMA-klassifiserte kabinetter for å motstå tøffe værforhold.
  • Disse bryterpanelene har doble wattmålere for lastbalansering.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er manuelle overføringsbrytere bedre enn automatiske overføringsbrytere?

Manuelle overføringsbrytere er enklere å installere og mindre enn automatiske.

Hva er strømstyrken til disse bryterpanelene?

  • 60A hovedstrøm
  • 20A / 30A nødsituasjon

Hvor er en overføringsbryter installert?

Overføringsbryteren monteres mellom et hovedpanel og et underpanel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?