MARATHON MOTORER 5KCP39SNB482S Kondensatorviftemotor 1 HK 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorviftemotor 1 HP 1075 o / min 60 Hz

På lager
Vare: AH9NNL Modell: 5KCP39SNB482SKryssref: 40PK47 / P195

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator påkrevd4UHA7
DutyKontinuerlig
Frame48Z
Forsterker med full belastning5.8-5.6/2.8
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde8"
Lengde Mindre aksel12.187 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignTastet med enkel leilighet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1075
Nominell effektivitet69.0%
Total lengde15.875 "
Fase1
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde3 11 / 16 "
Stud mengde8a32 "
Stud størrelse8-32
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.395
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)28.45
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPSakServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5KCP39SNB481S P194 HVAC Motor | AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0/2.03/4VVS-motor1.01 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorviftemotor 1 HP 1075 o / min 60 Hz
6 487 NOK / enhet