WESCO Slå trommeltrucker


filtre
Trommekapasitet: 30 til 85 gal. , Håndtakstype: dual , Vektgrense: 1000 lb.
StilModellTrommel TypeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
240017
PlastStålpolyuretan9 436 NOK
B
240053
PlastStålpolyolefin8 721 NOK
C
240020
PlastRustfritt stålpolyolefin36 665 NOK
D
240016
StålStålpolyuretan8 531 NOK
E
240052
StålStålpolyolefin7 156 NOK
F
240019
StålRustfritt stålpolyolefin37 251 NOK

Slå trommeltrucker

Wesco Knock Down trommel lastebiler flytter tunge laster, har to håndtak og er utstyrt med to 10 tommers polyuretan / polyolefin hjul for manøvrerbarhet. Disse trommel lastebilene har en maksimal kapasitet på 1000 lb og kan håndtere 30/55/85 gallon stål og poly trommer. Disse enhetene består av fotstyrte kroker for ekstra løftestang for å vippe og balansere lasten og la lastebilene også hvile i tilbakevendeposisjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Wescos umonterte trommel-trommesett inkludert håndtak, rammer, understell, fotstøtter, aksler, tær / føtter, hjul, klokkekroker / belter og maskinvare.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?