MILWAUKEE VALVE Støpejerns portventil, flens


filtre
Body Material: Cast Iron , Panserstil: Boltet , Klasse: klasse 125 , Tilkoblingstype: Flens , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 353 Grader F , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Kilemateriale: Cast Iron
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris (eks. mva)
A
2885-M 2
7"2"Messing14-45 / 64 "Rising5 579 NOK
B
2882-M 2 "
7"2"Messing12 "Ikke-stigende5 419 NOK
C
2882-M26 2
7"2"Rustfritt stål12.25 "Ikke-stigende7 909 NOK
C
2882-M26-212
7.5 "2.5 "Rustfritt stål13.25 "Ikke-stigende8 761 NOK
A
2885 -M - 212
7.5 "2.5 "Messing16.5 "Rising5 765 NOK
B
2882 -M - 212
7.5 "2.5 "Messing13.25 "Ikke-stigende5 605 NOK
B
2882-M 3 "
8"3"Messing15 "Ikke-stigende6 338 NOK
C
2882-M26 3
8"3"Rustfritt stål15 "Ikke-stigende9 467 NOK
A
2885-M 3
8"3"Messing18.593Rising6 431 NOK
B
2882-M 4 "
9"4"Messing17.75 "Ikke-stigende9 121 NOK
C
2882-M26 4
9"4"Rustfritt stål17.75 "Ikke-stigende13 208 NOK
B
2882-M 5 "
10 "5"Messing20.125 "Ikke-stigende15 285 NOK
C
2882-M26 5
10 "5"Rustfritt stål20.125 "Ikke-stigende22 236 NOK
A
2885-M 5
10 "5"Messing28-19 / 64 "Rising15 472 NOK
B
2882-M 6 "
10.5 "6"Messing23.125 "Ikke-stigende15 285 NOK
C
2882-M26 6
10.5 "6"Rustfritt stål23.125 "Ikke-stigende22 236 NOK
A
2885-M 6
10.5 "6"Messing32-13 / 32 "Rising15 472 NOK
A
2885-M 8
11.5 "8"Messing39-29 / 32 "Rising27 162 NOK
B
2882-M 8 "
11.5 "8"Messing27.75 "Ikke-stigende22 486 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?