MILWAUKEE VENTIL 2882-M 2 portventil klasse 125 2 tommer | AE4DRD 5JMC2

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "portventil klasse 125 2 tommer

På lager
Vare: AE4DRD Modell: 2882-M 2 "Kryssreferanse: 5JMC2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCast Iron
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp7"
Maks. Væsketemp.353 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse2"
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret12 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.92
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481803010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2882-M 2-tommers portventil brukes til å kontrollere, stoppe eller tillate flyt av væsker i olje- og gass-, kjemiske- og industrielle rørledninger. Denne Milwaukee-portventilen har trykkklassifiseringer på 125 psi SWP til 200 psi WOG.

Egenskaper:

  • Milwaukee 2882-M 2-tommers portventil har IBBM-design (støpejernskropp og bronsemonteringssete) for styrke og holdbarhet.
  • Den har flensende endeforbindelser med boltet panser og pakning for tilkobling til rør.
  • Denne Milwaukee-portventilen har en ikke-stigende spindel og solid kileskive for å kontrollere strømmen enkelt.

Standarder og godkjenninger:

  • MSS SP-70, Type 1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er denne Milwaukee 2882-M 2-tommers portventil installert?

A.

  • Rengjør rørsystemet grundig før ventilinstallasjon.
  • Fjern ventilendelokkene og eventuell emballasje fra ventilen og inspiser ventilportene og seteoverflatene.
  • Gi støtte til ventilen for å forhindre uønskede påkjenninger. Ventilen bør ha et tilstrekkelig rett rør fra utstyret for å forhindre vibrasjoner.
  • Bruk heldekkende pakninger og sentrer dem for å forhindre intern ventillekkasje.
  • Bolt flensen inline ved hjelp av full-face pakninger.
  • Kontroller tettheten og riktig installasjon av ventilen ved å betjene den fra helt åpen til lukket stilling.

Sp. Hva er trinnene for vedlikehold av denne Milwaukee portventilen?

A.

  • Juster spindelpakningen og syklingen av ventilen fra åpen til lukket stilling med jevne mellomrom.
  • I tilfelle en pakningslekkasje, øk trykket på stammepakningen ved å justere pakkboksmutteren med klokken til lekkasjen stopper.
  • Pakningen bør endres hver gang en ny stamme er installert.

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 2 portventil klasse 125 2 tommers flens | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Messing14-45 / 64 "Rising5 579 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M - 212 portventil klasse 125 2-1/2 tommer | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Messing16.5 "Rising5 765 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 3 portventil klasse 125 3 tommers flens | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Messing18.593Rising6 431 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 5 portventil klasse 125 5 tommer | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Messing28-19 / 64 "Rising15 472 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 6 portventil klasse 125 6 tommer flens | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Messing32-13 / 32 "Rising15 472 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 8 portventil klasse 125 8 tommer | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Messing39-29 / 32 "Rising27 162 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2882-M - 212 portventil klasse 125 2-1/2 tommer | AE4DRE 5JMC3 2882 -M - 2127.5 "2.5 "Messing13.25 "Ikke-stigende5 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "portventil klasse 125 2 tommer
5 419 NOK / enhet