ADVANCE TABCO HF-5G-LP varm matbord, LP gass, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tommers størrelse

Vare: CD7VFD Modell: HF-5G-LP
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 371 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm matbord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)87.33
Skipets lengde (cm)197.49
Skipets bredde (cm)77.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-LP varm matbord, LP gass, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tommers størrelse
25 371 NOK / enhet