MILWAUKEE VENTIL

Merkets produktlinje inkluderer et bredt utvalg av tanker og tilhengere, i tillegg til globe & check, ball, blyfri, press, gate & medisinsk gassventiler. Milwaukee sommerfuglventiler er ideelle for væskestrømsisolering og reguleringsapplikasjoner. De har karbonstål / aluminiumskonstruksjon og 316 rustfritt stål / nikkelbelagte duktile jernskiver for å tåle trykk fra 30 til 285 psi. De har rustfrie, forsterkede PTFE-lagre med bakside for lekkasjefri drift. Merkets sprinklerventiler er ideelle for landbruk og vanningsapplikasjoner. Utvalgte modeller har strømningsindikatorer for å gi visuelle bilder av væskestrøm for å opprettholde retning og strømningshastighet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MILWAUKEE VENTIL Kontroll- og fotventiler

Kontroll- og fotventilerForhindre tilbakestrømning av forurensede væsker inn i avløpsledninger, sumpavfallsledninger, ejektorsystemer og kloakkløftstasjoner. Forenkle montering i både horisontal og vertikal posisjon. Tåler trykk opp til 300 psi (474 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Spjeldventiler

SommerfuglventilerUtstyrt med en stammehus i ett stykke og forsterket PTFE-lagre i rustfritt stål for å forhindre lekkasje av den kontrollerte væsken. Kan automatiseres ved hjelp av pneumatiske eller elektriske aktuatorer og håndterer temperaturer fra -20 til 400 ° F (3008 produkter)

MILWAUKEE VALVE Gate- og Globeventiler

Port- og globeventilerKlasse 125/150/200/300 stengeventiler og jordventiler ideelle for bruk i rørledninger eller damptjenester med en maksimal driftstemperatur på 550 grader Fahrenheit. Tilgjengelig i materialer av bronse, støpejern, lavt bly-bronse, lav-bly messing, aluminium og messing   (792 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Kuleventiler

KuleventilerDesignet for å regulere væskestrømmer og styre trykknivåene i kjemisk prosessering, mat og drikke og rørleggerindustrien. Tilgjengelig i ett-, to- og tredelt karosseri og konstruksjonsalternativer i messing, lavt blyinnhold og rustfritt stål   (3852 produkter)

MILWAUKEE VALVE Elektriske ventilaktuatorer

Elektriske ventilaktuatorerFungerer som en kontrollbryter ved å konvertere elektrisitet til bevegelse eller dreiemoment. Ideell for betjening av kule- og spjeldventiler og store industrielle spjeld. Tilgjengelig i 24, 115, 120, 230 og 240VAC klassifiseringer(169 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Pneumatisk aktiverte spjeldventiler

Pneumatisk aktiverte sommerfuglventilerVentiler av støpejern / bronse / duktilt jern som er egnet for bruk med både varmt og kaldt vann, samt med trykkluft i kondensatorer, VVS-utstyr og vakuumtjenester. Kan brukes med rørstørrelser mellom 1 og 2 tommer og tåler vanntrykk opp til 200 psi   (34 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Ventiltilbehør

VentiltilbehørInkluderer lagre, kjedespaker og -hjul, klips, låseanordninger, stammer og stammesett. Kjedehjuloperatører gir tilgang til ventiler på trange steder. Kan enkelt festes til ventiler for enkel dreiing og leveres med festesett av sinkbelagte karbonstål(395 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Elektrisk betjente spjeldventiler

Elektriske aktiverte sommerfuglventilerDesignet for å kontrollere flyt av væsker eller gasser ved hjelp av et sirkulært rør eller rør i størrelser fra 2 til 4 tommer. Har en flens / NPT-forbindelse for en sikker tilkobling og tåler opptil 200 psi WOG-trykk (17 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Sprinklerventiler

SprinklerventilerDesignet for å kontrollere vann i landbruks- og vanningsapplikasjoner. Har bronsekonstruksjon og EPDM-tetninger for lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller er utstyrt med en sabotasjebryter for å indikere feil åpning / lukking av ventilen(57 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Pneumatisk aktivert ventiltilbehør

Pneumatisk aktivert ventiltilbehørInkluderer målere, pneumatiske gir og posisjonere, lagre, pluggadaptere, fjærkassetter og klips og reparasjonssett. Pneumatiske posisjonere styrer luftbelastningstrykket i ventilaktuatorer og kan automatisk kontrollere ventilen(33 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Magnetluftkontrollventiler

Ventiler for magnetventilHar elektromagnetisk kontrollerte spaker for å kontrollere luftstrømmen i pneumatiske systemer. Ideell for å hindre tilbakestrømning av lufttilførsel i rørsystemer(7 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Avlastningsventiler

sikkerhetsventilerDesignet for å kontrollere/regulere trykk eller frigjøre oppbygget trykk inne i gass- eller væskeledninger. Har aluminiumskonstruksjon og 2-tommers ventiler(12 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Grense-/sperrebrytere

Grense- / låsebrytereDesignet for å oppdage tilstedeværelsen av et objekt, overvåke reisegrense eller operere via bevegelsen til et objekt. Kan aktivere eller deaktivere maskineri avhengig av reisegrense. Ideell for elektriske kretser(10 produkter)

MILWAUKEE VENTIL Grensebrytertilbehør

Endebryter tilbehørDesignet for reparasjon, vedlikehold eller forbedring av grensebrytere. Adapterplater gir beskyttelseshus til brytere av solenoidtype. Brakettsett gjør det enkelt å montere grensebrytere(5 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Milwaukees ventil-MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Amvil-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Milwaukee Valve-produkt tilgjengelig.

Levering

Disse Milwaukee Valve-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir merkets varer levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Milwaukee Valve

Merkets produktlinje inkluderer et bredt utvalg av tanker og tilhengere, i tillegg til globe & check, ball, blyfri, press, gate & medisinsk gassventiler. Milwaukee sommerfuglventiler er ideelle for væskestrømsisolering og reguleringsapplikasjoner. De har karbonstål / aluminiumskonstruksjon og 316 rustfritt stål / nikkelbelagte duktile jernskiver for å tåle trykk fra 30 til 285 psi. De har rustfrie, forsterkede PTFE-lagre med bakside for lekkasjefri drift. Merkets sprinklerventiler er ideelle for landbruk og vanningsapplikasjoner. Utvalgte modeller har strømningsindikatorer for å gi visuelle bilder av væskestrøm for å opprettholde retning og strømningshastighet.

Store handelsnavn

Sommerfuglventiler i bronse

Sommerfuglventiler i bronse

Disse sommerfuglventilene i ett stykke har bronsekonstruksjon for duktilitet og overlegen rust- og korrosjonsbestandighet. De har en gjenget design for lekkasjesikker tilkobling, et Viton-sete for å motstå inntrengning av forurensninger, et spakhåndtak for enkel åpning/lukking og en fullportåpning for eliminering...

ng reduksjon av strømning når vann går fra røret til ventilen.

Butterball trimventiler

Butterball trimventiler

Disse gjengede spjeldventilene kan installeres i alle retninger og overvåkes for å signalisere om ventilen er åpnet eller lukket. De har bronsekonstruksjon i ett stykke for å gi overlegen korrosjonsbestandighet. De har en gjenget design for å tilby en tett tett forbindelse med rørsystemet og clo...

se sakte for å forhindre vannslag.

UltraPress Press endeventiler

UltraPress Press endeventiler

Disse pressventilene er fullstendig glødet for å øke fleksibilitet, styrke og tetningsintegritet for pålitelig krympeinstallasjon. De har en toveis, kvartsvings-design for å gi på/av-service og isolasjon og full strømning uten trykkfall. De inkluderer en håndtaksspak for manuell åpning...

ng / lukking av ventilåpning, slik at væske kan strømme gjennom systemet.

UltraPure lavt blyventiler

UltraPure lavt blyventiler

Disse lavt bly-ventilene er ideelle for bruk med drikkevann. De har en intern fjærmekanisme for å lukke ventilen med minimal lyd og et PTFE-ventilsete for å gi toveis, bobletett avstengning (null lekkasje). De kommer med en utblåsningssikker ventilstamme som reduserer trykket i...

inntakssystem når gasshåndtaket er lukket, og forhindrer dermed kompressorstøt.

Milwaukee Valve Konkurransefordeler

ISOLATOR / MS Kuleventilhåndtak

ISOLATOR / MS Kuleventilhåndtak

Isolatorhåndtaket forhindrer kondens og ekstern fuktighet fra å komme inn i rørsystemet, samtidig som det minimerer termisk energitap. Denne enheten har en minnestoppfunksjon for å kontrollere strømningshastigheter i applikasjoner der presisjonsregulering er nødvendig. Demontering eller fjerning av håndtaket er ikke nødvendig for å koble inn og foreta justeringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan tetter UltraPress-ventiler uten å lekke?

Disse ventilene inneholder en forhåndsinstallert EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) O-ring behandlet med et silisiumfritt smøremiddel for å gi utmerket varmebestandighet. O-ringen tilpasser seg harde overflater for å danne en bobletett forsegling, og forhindrer dermed lekkasje.

Krever UltraPress-ventiler spesialverktøy for installasjon?

Nei, UltraPress-ventiler kan installeres med standard press-fit-verktøy.

Hva er funksjonen til Milwaukee grense-/sperrebrytere?

Grense-/forriglingsbryterne fra Milwaukee er designet for å oppdage tilstedeværelsen av en gjenstand eller for å overvåke reisegrenser.