MILWAUKEE VENTIL 2882-M 6 portventil klasse 125 6 tommer | AE4DRJ 5JMC7

MILWAUKEE VALVE 2882-M 6 "portventil klasse 125 6 tommer

På lager
Vare: AE4DRJ Modell: 2882-M 6 "Kryssreferanse: 5JMC7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCast Iron
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp10.5 "
Maks. Væsketemp.353 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse6"
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret23.125 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8481803010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 2 portventil klasse 125 2 tommers flens | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Messing14-45 / 64 "Rising5 579 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M - 212 portventil klasse 125 2-1/2 tommer | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Messing16.5 "Rising5 765 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 3 portventil klasse 125 3 tommers flens | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Messing18.593Rising6 431 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 5 portventil klasse 125 5 tommer | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Messing28-19 / 64 "Rising15 472 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 6 portventil klasse 125 6 tommer flens | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Messing32-13 / 32 "Rising15 472 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2885-M 8 portventil klasse 125 8 tommer | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Messing39-29 / 32 "Rising27 162 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2882-M 2" portventil klasse 125 2 tommer | AE4DRD 5JMC2 2882-M 2 "7"2"Messing12 "Ikke-stigende5 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M 6 "portventil klasse 125 6 tommer
15 285 NOK / enhet