A B Forsterker AC: 15 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Gjeldende vurdering: 15 A , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 1.54 " , Indikator: blå LED , Lengde: 4.28 " , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 0.5 til 2 , Stil: Style Line (R) , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.44 " , Koblingsmetode: Ledningsmodul
1 pol belyste vippebrytere
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line decorator Series, 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kraftige SNAPConnect-bryterne uten synlige strømførende terminaler har termoplastisk konstruksjon med en sinkbelagt stålbro og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har også blå LED-indikatorer for å signalisere når lasten er i Av-posisjon og selvjordende stifter for kontinuitet i jordingen mellom veggbokser av metall og monteringsstropper. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i en strømstyrke på 15A med svarte og hvite farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet pilotlys vippebrytere av samme serie med en LED-indikator for signalisering når lasten er i On-posisjon.