ANSELL 56-230 Alphatec polyetylenforklær


filtre
Lukk Type: Ties , Farge: Blå , Fargefamilie: Blues , Materiale: polyetylen , Antall lommer: 0 , Sømstil: forseglet , Størrelse: Universell , Tykkelse: 1.5mil. , Bredde: 28 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
56-230
46 "492NOK
A
56-230
55 "539NOK

56-230 Alphatec polyetylenforklær

Ansell AlphaTec 56-230 Series polyetylenforklær beskytter klær og hud mot søl og flekker. I helsevesenet beskytter de mot kroppsvæsker og bakterier. På samme måte beskytter de seg mot kjemikalier i laboratorier. Dessuten er de engangs.

Egenskaper

  • Ansell AlphaTec 56-230 Series forklær er sammensatt av utstanset polyetylen og gir kjemisk sprutbeskyttelse til brukeren.
  • De har materialbånd innebygd som lar brukeren tilpasse passformen.
  • Disse blå engangsforklærne er 1.25 millimeter tykke.
  • Disse forklærne dekker arbeiderens front fra toppen av overkroppen til kneet eller under.
  • De er ermeløse og har åpen rygg for å holde arbeiderne kjølige om dagen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?