Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 1.54 " , Indikator: Rød LED , Lengde: 4.28 " , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Style Line (R) , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.44 " , Koblingsmetode: Ledningsmodul
1 polet pilotlys vippebrytere
Hubbell Wiring Device-Kellems 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett enkelt sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse Style Line-vippebryterne uten synlige strømførende terminaler har termoplastisk konstruksjon med en sinkbelagt stålbro og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har også røde LED-indikatorer for å signalisere når lasten er i På-posisjon og selvjordende stifter for å sikre kontinuitet i jordingen mellom veggbokser av metall og monteringsstropper. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A i svart, hvit og elfenbenfarger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet belyste vippebryter av samme serie med en LED-indikator for signalisering når lasten er i Av-posisjon.