Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2121PLINA Dekoratorbryter, Pilot Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Elfenben | AC4XFA 31A477

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA dekorasjonsbryter, pilotenkeltstang, 20A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AC4XFA Modell: SNAP2121PLINAKryssreferanse: 31A477
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.54 "
IndikatorRød LED
Lengde4.28 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1 til 2
StilStyle Line (R)
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.44 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning på
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGEKarakterNominell HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Dekoratorbryter, Pilot Enkelpolet, 15A, 120/277VAC, Svart | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15Svart15 A0.5 til 2604NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2121PLWNA Dekoratorbryter, Pilot Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Hvit | AC4XFB 31A479 SNAP2121PLWNA20Hvit20 A1 til 2785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA dekorasjonsbryter, pilotenkeltstang, 20A, 120/277VAC, elfenben
785NOK / enhet