DAYTON Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer


filtre
CFM @ 1.250-inn. SP: 2658 , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Propellmateriale: Aluminum
StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPPris (eks. mva)
A
4YC91
-1 3 / 4 "22 "----0.0711 366 NOK
A
4YC92
6411 3 / 4 "22 "----0.1510 520 NOK
A
4YC93
13801 3 / 4 "22 "11551018--0.2515 587 NOK
A
4YC56
15971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3018 319 NOK
A
4YC94
17991 3 / 4 "22 "15881380--0.4616 052 NOK
A
4YC60
18471 3 / 4 "34 "----0.3325 462 NOK
A
4YC57
21881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5218 580 NOK
A
6KWP0
21881.75 "26 "19651693147512000.5218 190 NOK
A
4YC62
29581 3 / 4 "34 "2422---0.5027 534 NOK
A
4YC58
29901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7720 109 NOK
A
6KWP2
32591.75 "30 "29982724239217791.0022 014 NOK
A
4YC59
32591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0022 546 NOK
A
4YC63
41311 3 / 4 "34 "36503066--1.0931 009 NOK
A
6KWP4
41311.75 "34 "36503066--1.0931 346 NOK
A
4YC61
44081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1427 734 NOK
A
6KWP3
44081.75 "34 "40733830357532721.1427 340 NOK

Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer

Dayton aksialforsyningsventilatorer med direkte drift tilbyr stabil avtrekk eller tilførsel av frisk luft under lavt til moderat statisk trykk. Disse eksosviftene er utstyrt med NEMA 1 koblingsbokser i motorhus og er UL-705 oppført for kraftventilatorer. De har spunnet aluminiumskonstruksjon og en rullet perle på vindbåndet for å tilby robusthet og stabilitet, og gir dermed behagelig heving og bevegelse. Velg mellom en rekke av disse ventilatorene, tilgjengelig i 1 og 3-fase motoralternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?