Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer

filtre

DAYTON -

Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer

Dayton aksialforsyningsventilatorer med direkte drift tilbyr stabil avtrekk eller tilførsel av frisk luft under lavt til moderat statisk trykk. Disse eksosviftene er utstyrt med NEMA 1 koblingsbokser i motorhus og er UL-705 oppført for kraftventilatorer. De har spunnet aluminiumskonstruksjon og en rullet perle på vindbåndet for å tilby robusthet og stabilitet, og gir dermed behagelig heving og bevegelse. Velg mellom en rekke av disse ventilatorene, tilgjengelig i 1 og 3-fase motoralternativer.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPMaks. BHPPris (eks. mva)
A4YC91-1 3 / 4 "22 "----0.0711 366NOK
A4YC926411 3 / 4 "22 "----0.1510 520NOK
A4YC9313801 3 / 4 "22 "11551018--0.2515 587NOK
A4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3018 319NOK
A4YC9417991 3 / 4 "22 "15881380--0.4616 052NOK
A4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3325 462NOK
A4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5218 580NOK
A6KWP021881.75 "26 "19651693147512000.5218 190NOK
A4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5027 534NOK
A4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7720 109NOK
A6KWP232591.75 "30 "29982724239217791.0022 014NOK
A4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0022 546NOK
A4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.0931 009NOK
A6KWP441311.75 "34 "36503066--1.0931 346NOK
A4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1427 734NOK
A6KWP344081.75 "34 "40733830357532721.1427 340NOK
DAYTON -

Direktedrevne aksiale eksosventilatorer

Dayton-ventilatorer er produsert for forhold som krever stabilt luftavtrekk under lave til moderate statiske trykk. De består av en fullstendig opprullet ledeplate for stabilitet og enkel transport, et innløp, en galvanisert venturi og støtter. Disse avtrekksviftene er UL-705 listet og kommer med NEMA 1 koblingsbokser i motorkapslinger. Velg fra en rekke av disse ventilatorene, tilgjengelig i 19, 22, 26, 30 og 34 tommers bredder.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris (eks. mva)
A39FV53-1.75 "19 "-----15 780NOK
A4YC87-1 3 / 4 "22 "-----10 514NOK
A39FV54- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---16 475NOK
A39FV56- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 44619 395NOK
A39FV55- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 106221 272NOK
A4YC861891 3 / 4 "19 "-----8 342NOK
A4YC892731 3 / 4 "22 "-----15 554NOK
A4YC886721 3 / 4 "22 "538386231--10 520NOK
A4YC486821 3 / 4 "26 "-----15 536NOK
A4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---19 925NOK
A4YC9016031 3 / 4 "22 "13811244984716-15 433NOK
A4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----24 844NOK
A4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066NOK
A4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129NOK
A4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180921 371NOK
A6KWN736601.75 "30 "3357293525792327180921 775NOK
A4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-31 007NOK
A6KWN941461.75 "34 "3476313626822028-31 122NOK
A4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042NOK
A6KWN850071.75 "34 "4650424635923295-27 227NOK

Direkte drev aksial nedblåsningsventilatorer

Direkte drev aksiale nedblåsningsventilatorer er takmontert for utslipp av skitten luft eller tilførsel av frisk luft i industrier og næringsbygg. De opererer under lavt til moderat statisk trykk. Dayton Direkte drev aksiale nedblåsningsventilatorer har spunnet aluminiumskonstruksjon med en rullet perle på vindbåndet for stivhet og stabilitet. Direkte drevne ventilatorer er utformet slik at motoren kobles direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og derved øker energieffektiviteten. Utvalgte modeller av disse ventilatorene tilbyr hastighetskontroller av strømningshastigheten til ventilatorene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?