DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 In | AE2LMC

DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 tommer

På lager
Vare: AE2LMC Modell: 4YC51

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksial eksosventilator
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde30 "
Basestopp til innhylling (tommer)6 1 / 4
Base bredde30 "
CFM @ 0.000-inn. SP4578
CFM @ 0.125-inn. SP4349
CFM @ 0.250-inn. SP4141
CFM @ 0.375-inn. SP3908
CFM @ 0.500-inn. SP3660
CFM @ 0.625-inn. SP3357
CFM @ 0.750-inn. SP2935
CFM @ 0.875-inn. SP2579
CFM @ 1.000-inn. SP2327
CFM @ 1.250-inn. SP1809
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP1.04
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker12.8 / 6.4-6.4
Motor HP1
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35 1 / 4 "
Total høyde17 1 / 4 "
Fase1
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 x 23
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM1750
Shaft Dia. Propellende (inn.)5/8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.29
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Direct Drive Downblast
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)69.09
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Driftswatt (1165)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 4YC48 Eksosventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----15 536 NOK
DAYTON 4YC49 Eksosventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066 NOK
DAYTON 4YC50 Eksosventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---19 925 NOK
DAYTON 4YC52 Eksosventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----24 844 NOK
DAYTON 4YC53 Eksosventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042 NOK
DAYTON 4YC54 Eksosventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129 NOK
DAYTON 4YC55 Eksosventil 24 In | AE2LMG 4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-31 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 tommer
21 371 NOK / enhet