HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Vegg nødlys / armatur


filtre
Regulerbar: Ja , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS
StilModellLengdeBatteritypeHøydeMonteringAntall lamperDriftstemp. OmrådeUtgangsspenningGarantiPris (eks. mva)
A
EV4D
2.25 "Nikkelmetallhydrid5"Tak / Vegg220 grader til 30 grader C3.25 VDC3 år.1 688 NOK
B
EV2
2.25 "Nikkelmetallhydrid5"Tak / Vegg220 til 30 grader C3.25 VDC3 år.1 241 NOK
C
OCR-SB-1203L
5"-6"Wall1-12 VDC-1 593 NOK
D
EV2DI
8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC5 år.1 977 NOK
D
EV2D
8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 349 NOK
E
EV4DB
8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 528 NOK
D
EV4DI-02L
8.5 "-5"Tak / Vegg-10 grader til 40 grader C1.2 VDC5 år.2 213 NOK
D
EV4D-02L
8.5 "NiMH5"Tak / Vegg210 grader til 40 grader C1.2 VDC3 år.1 797 NOK

Vegg nødlys / armatur

Hubbell Lighting-Dual-Lite EV-seriens arkitektoniske nødlys er ideelle for utendørsbelysningsapplikasjoner. De har UV-stabile, flammeklassifiserte og slagfaste termoplasthus med et miljøvennlig nikkel-metallhydridbatteri. Disse veggmonterte lysene har to LED-lamper med spesiell vidvinkellinse og justerbare lampehoder for forskjellige lysmønstre ved forskjellige monteringshøyder. Funksjon for ekstern kapasitet og spektronselvdiagnostikk, tilgjengelig med noen lys tillater fjernbetjening og overvåker LED-status, batterikapasitet og oppdager feil i den elektriske kretsen. Utvalgte modeller av OCR-serien med aluminiumshus og doble MR16-lamper er også tilgjengelig på Raptor Supplies. Velg fra et bredt utvalg av disse lysene i effektklassifiseringer fra 1 til 4W, tilgjengelig i hvit og svart farge.
Vi tilbyr også eksterne nødlys for eksterne nødoperasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?