Sylindriske vibrasjonsisolatorer

filtre

APPROVED VENDOR -

Vibrasjonsisolator

StilModellSylinderdia.HøydeSkruertråd LengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A2NPD811"Klar sinkbelagt, grad 5-1 / 4-20Tråder i begge ender63NOK
B2NPE61"1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende52NOK
C2NNZ91"1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder begge ender37NOK
C2NPA11"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "1 / 4-20Hanntråder begge ender27NOK
D2NPG31"5 / 8 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder toppenden30NOK
C2NPA21"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "M6 x 1Hanntråder begge ender33NOK
C2NPA31"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder begge ender36NOK
A2NPD31"1"Klar sinkbelagt, grad 5-5 / 16-18Tråder i begge ender57NOK
B2NPE41"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "1 / 4-20Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende45NOK
B2NPE51"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "M6 x 1Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende54NOK
B2NPE71"1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende56NOK
C2NPA41"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Hanntråder begge ender40NOK
B2NPE81"1 / 2 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "1 / 4-20Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende54NOK
E2NPC21-9/161"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "3 / 8-16Hanntråder begge ender65NOK
C2NPA91-9/161"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder begge ender60NOK
C2NPC11-9/161"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Hanntråder begge ender64NOK
E2NPC31-9/161"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M10 x 1.5Hanntråder begge ender77NOK
F2NPF11.5 "1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende94NOK
A2NPD71.5 "1"Klar sinkbelagt, grad 5-M8 x 1.25Tråder i begge ender121NOK
F2NPF21.5 "1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Innvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende99NOK
D2NPG41.5 "1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder toppenden59NOK
D2NPG51.5 "1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Hanntråder toppenden65NOK
A2NPD61.5 "1"Klar forzinket-5 / 16-18Tråder i begge ender111NOK
C2NPA71.25 "3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M8 x 1.25Hanntråder begge ender53NOK
C2NPA61.25 "3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder begge ender47NOK
WINCO -

Sylindriske vibrasjonsisolatorer

GAST -

Vibrasjonsisolator 185 Lb Max 5/16-18

ModellSakPris (eks. mva)
AF633AF9TTF594NOK

Sylindriske vibrasjonsisolatorer

Sylindriske vibrasjonsisolatorer forhindrer skader fra maskin- og utstyrsvibrasjoner, samt kontrollerer støy og støt i landbruks-, industri- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse isolatorene fra merker som gjest. De har 50 durometer som er kjemisk bundet til stål- og naturgummikonstruksjon, og gir dermed høy strekkfasthet og overlegen slitestyrke. Disse anti-vibrasjons gummimonterte sylindriske isolatorene har Grade 5-skruer med klar sinkbelagt finish for utmerket korrosjonsbeskyttelse og er tilgjengelige i hunn- og hanngjenger på begge sider av festene for å gi effektive tetninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?