DAYTON 39FV54 Eksosventilator 18-1/4 tommer Høyde 60 Hz | AH9BNT

DAYTON 39FV54 eksosventilator 18-1/4 tommers høyde 60 Hz

På lager
Vare: AH9BNT Modell: 39FV54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drev aksial eksosventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde22 "
Basestopp til innhylling (tommer)6-1 / 4 "
Base bredde22 "
CFM @ 0.000-inn. SP765/1014/1534
CFM @ 0.125-inn. SP321/803/1413
CFM @ 0.250-inn. SP- / 376/1263
CFM @ 0.375-inn. SP- / 144/996
CFM @ 0.500-inn. SP- / - / 647
CFM @ 0.625-inn. SP- / - / 511
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 354
Dimensjon A22 "
Dimensjon B28.625 "
Dimensjon C16.5 "
Dimensjon D6.25 "
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.02/0.05/0.17
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Motor HP1/4
MonteringsstedTak eller vegg
Samlet Dia.28.625 "
Total høyde18.25 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)15 "x 15"
KreverTakstein for ny installasjon
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.5.1/3.1/8.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.- / 5.2/8.6
Speed ​​Control43Y140
HastighetsstyrbarJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)83.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 4YC48 Eksosventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----15 536 NOK
DAYTON 4YC49 Eksosventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793416 066 NOK
DAYTON 4YC50 Eksosventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---19 925 NOK
DAYTON 4YC51 Eksosventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180921 371 NOK
DAYTON 4YC52 Eksosventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----24 844 NOK
DAYTON 4YC53 Eksosventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-27 042 NOK
DAYTON 4YC54 Eksosventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-28 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 39FV54 eksosventilator 18-1/4 tommers høyde 60 Hz
16 475 NOK / enhet