A Kabel lengde: 0.3 m , Koffertmateriale: Polybutylentereftalat , Nåværende forbruk: 15 mA , Nåværende tegnet: 15 mA , Festetype: Skrudd ovenfra , Husmateriale: PBT , IP-vurdering: IP67 , Belastningsmotstand ved maks. 10V: 250 Ohm , Belastningsmotstand ved maks. 30V: 1250 Ohm , Maks. Last med spesifisert lengde: X- og Y-akse 50 mm/150 N , Maks. Utgangssignal: 4.5V DC , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Utgangssignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Monteringstype: skrudd ovenfra , Antall utganger: 1 , Driftsvinkel: -20 grader Til +20 grader. , Utgang: 1 , Utgangssignal: analog , Maks. utgangssignal: 20 mA , Min. utgangssignal: 4 mA , Polaritetsreverseringsbeskyttelse: Ja , Aktiveringstype: uniaxial