ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick med fingertupp

Vare: CL7MWU Modell: JFTA6C000BKK0001
2 939 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjoystick
AktiveringstypeMultiakse
Kabellengde0.3 m
Connector TypeMini-Fit Jr.
Strømforbruk15 mA
Deflection-20 grader til +20 grader.
Gamasjer materialeNBR
Housing MaterialPBT
Installasjonnedenfra
IP RatingIP67
Maks. Spakbelastning med spesifisert spaklengde70 mm/ 250 N
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning5.5V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftsspenning4.5V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Monteringstypeskrudd ovenfra
Utgangssignalanalog
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Service liv1000000
AksematerialeRustfritt stål
TeknologiHall

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftsspenningAktiveringstypeConnector TypeUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonAksematerialeTeknologiGamasjer materialeInstallasjonPris
ELOBAU J3A6AA0A Joystick med fingertupp, 4,5-5,5V DC, utgangssignal 0.5 til 4.5V DC | CL7MVR J3a6aa0a4.5V DCEnkel akse-2.5V DCPBTHallCR 45nedenfra3 282 NOK
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick med fingertupp, Driftsspenning 10-30V DC, Utgangssignal 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3a7aa0a10V DCEnkel akseMini-Fit Jr.2.5V DCPBTHallCR 45-4 012 NOK
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick med fingertupp, Driftsspenning 10-30V DC, Utgangssignal 4 Til 20mA | CL7MYK J3a1aa0a10V DC-Mini Fit Jr.12 mAPolybutylentereftalatHallo-Fra undersiden4 012 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick med fingertupp
2 939 NOK / enhet