MERCOID Trykkbryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 15A @ 125/250/480 V. , Handling: standard , Aktiveringstype: Membran , sprengningstrykk: 1200 psi , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V , HP @ 3-fase - 230V: 1/4 , IP-vurdering: 54 , NEMA-vurdering: 4X , Fase: Enkelt / tre , Temp. Område: -30 grader til 180 grader F
StilModellDifferensialPorttypeOmrådePris (eks. mva)
A
SA1111E-A4-K1
4 til 7.5 psi1-porters 1/4 "FNPT10 til 150 psi11 244 NOK
A
SA1111E-S5-K2
4 til 7.5 psi1-porters 1/2 "FNPT10 til 150 psi13 313 NOK
A
SA1112E-A4-K1
5 til 12.5 psi1-porters 1/4 "FNPT20 til 250 psi12 123 NOK
A
SA1112E-S5-K2
5 til 12.5 psi1-porters 1/2 "FNPT20 til 250 psi10 824 NOK
A
SA1113E-A4-K1
12 til 45 psi1-porters 1/4 "FNPT30 til 500 psi12 041 NOK
A
SA1113E-S5-K2
12 til 45 psi1-porters 1/2 "FNPT30 til 500 psi13 405 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?