Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERCOID SA1112E-S5-K2 Trykkbryter Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4

MERCOID SA1112E-S5-K2 Trykkbryter Spdt 1/2 Fnpt

På lager
Vare: AC2CGN Modell: SA1112E-S5-K2Kryssref: 2HMA4
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
10 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 125/250/480 V.
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press1200 psi
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Differensial5 til 12.5 psi
HP @ 3 fase - 230V1/4
IP Rating54
NEMA-vurdering4X
FaseEnkelt / tre
Porttype1-porters 1/2 "FNPT
Område20 til 250 psi
Temp. Område-30 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innenfor 20 grader av vertikal monteringsretning, intern 7/16" sekskantmuttere settpunktjustering

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialPorttypeOmrådePris
MERCOID SA1111E-A4-K1 Trykkbryter Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 til 7.5 psi1-porters 1/4 "FNPT10 til 150 psi11 244 NOK
MERCOID SA1111E-S5-K2 Trykkbryter Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2 SA1111E-S5-K24 til 7.5 psi1-porters 1/2 "FNPT10 til 150 psi13 313 NOK
MERCOID SA1112E-A4-K1 Trykkbryter Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 til 12.5 psi1-porters 1/4 "FNPT20 til 250 psi12 123 NOK
MERCOID SA1113E-A4-K1 Trykkbryter Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112 til 45 psi1-porters 1/4 "FNPT30 til 500 psi12 041 NOK
MERCOID SA1113E-S5-K2 Trykkbryter Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 til 45 psi1-porters 1/2 "FNPT30 til 500 psi13 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERCOID SA1112E-S5-K2 Trykkbryter Spdt 1/2 Fnpt
10 824 NOK / enhet