KERN AND SOHN TGC-serien lommevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 100 x 130 x 18 mm , Hushøyde: 18 mm , Huslengde: 130 mm , Husmateriale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 90% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: ct, dwt, g, gn, oz, ozt , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 81 mm
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
TGC 150-2S05
+/- 0.3 g1 286 NOK
B
TGC 500-1S05
+/- 1.5 g1 286 NOK
C
TGC 1K-3S05
+/- 6 g1 286 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?