Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TGC 150-2S05 Lommebalanse, 150g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8MCP

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 lommebalanse, 150g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MCP Modell: TGC 150-2S05
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
1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommebalanse
Batteri2x CR2032
Reserve batteri33 timer.
Saksbredde100mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon100 x 130 x 18 mm
Husets høyde18 mm
Husets lengde130 mm
Housing MaterialPlast
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene90%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
TallerkenmaterialeRustfritt stål
lesbarhet0.01g
reproduserbarhet0.2g
Enheterct, dwt, g, gn, oz, ozt
Veiekapasitet150g
Diameter på veiing av overflaten81 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)1.65
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)10
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN TGC 1K-3S05 lommebalanse, 1000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8MCQ TGC 1K-3S05+/- 6 g1 286 NOK
KERN OG SOHN TGC 500-1S05 Lommebalanse, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5 g1 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 lommebalanse, 150g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
1 286 NOK / enhet