VESTIL PKG-serien strammer/forsegler/kutter


filtre
Min. Driftstemperatur: -40 grader F
StilModellTotal lengdeFARGEFor stroppebreddeSamlet breddeVerktøyvekttypenBruk medHandle LengdePris (eks. mva)
A
PKG-PTC
10 1 / 2 "Grønn3/4 "til 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Strammer, kutterPolyester, polypropylen stropper9.7 "1 215 NOK
B
PKG-TSCP-75
15 "Rød svart3/4 "til 1/2"4.07 "7.91 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "23 938 NOK
C
PKG-TSCS-75
15 "Gul, Svart3/4 "til 1/2"4.06 "7.74 lbs.Strammer, forsegler, kutterStrapping av stål10 "21 490 NOK
D
PKG-TSCP-5
16 "Gul, sølv1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Strammer, forsegler, kutterPolyester, polypropylen stropper13 "14 174 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?